曜日別特売

CR927 ボタン電池パック

CR927 ボタン電池パック - ノーブランドCR927 ボタン電池パック - ノーブランド

「ADMGL 磁気スイッチ付LEDマイクロモジュールシリーズ」に対応するCR927タイプのボタン電池5個セットです。 日本国内では該当規格のボタン電池の流通が少なく、入手困難な電池です。 ニッチな需要に対応します。

寸法(mm)9.5×2.7規格リチウム電池電圧(V)3本数5バッテリー容量(mAh)30内容量1パック(5個)
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48285888ADCR927A
510
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボタン電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする