Bluetooth接続式赤外線送信モジュール
Bluetooth通信での入力をトリガーとして赤外線コードを送信するモジュールです。 PC等から家電のリモコンを操作できます。 Bluetoothの接続範囲ならどこからでも、モジュールの設置位置を気にすることなく赤外線操作を実現できます。 WindowsPC用の設定ツールからBluetooth経由で赤外線信号の設定を行うことが可能です。 単三電池もしくはUSBからの給電にて動作するため、様々な場所に配置できます。 スマートホームの実現から、PCと連動した赤外線システムの構築まで、様々な用途に利用できます。
付属品保証書
質量(g)約130(電池抜き)
使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)
電源USB給電もしくは単三電池×3本
対応OS設定ツール:Windows 7以降
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×27×135(突起部を除く)
保証期間1年間
USBポートUSB MiniB
BluetoothBluetooth 5.0(SPP及びBLE対応)
内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。