Panaracer(パナレーサー)
GRAVELKING SK
グラベルキングの基本性能はそのままに、グラベル走行時の走破性をより高めるブロックパターンを採用。
その他
ブロックパターン
色
トレッド:黒/サイド:黒
サイズ
700×45C
質量(g)
550
推奨内圧(kPa)
最大400
ビード
フォールディング
ETRTO規格
45-622
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48284576
F745-GKSK-B
¥5,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください