曜日別特売

コロコロプロスタンダードスカットカット本体S

コロコロプロスタンダードスカットカット本体S - ニトムズ

長巻のコンパクト設計でゴミ量を削減。オレンジライン(めくり口がすぐわかる、スカット切れる)仕様なので、お掃除効率アップ。

用途すじ塗り(カーペット用)全長(mm)305テープ幅(mm)160テープ長さ(m)19.5巻数110巻芯径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体適合用途カーペット用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48284007CC0005
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48284007CC000554812959CC0005CC0005 コロコロプロスタンダードスカットカット本体S ニトムズ 54812959コロコロプロスタンダードスカットカット本体Sニトムズ1個
1,320
税込1,452
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする