G-RAID MIRROR 12TB
Thunderbolt 3対応の2ベイ外付けHDD。RAID 0、 RAID 1およびJBOXに対応(工場出荷時はRAID 1に設定済)。エンタープライズクラスの高信頼HDDであるUltrastarシリーズを使用。Macフォーマット済み。PRO-BLADE SSD Magスロット搭載。
信頼性に定評のあるUltrastarシリーズHDDを2台搭載。RAID 0、RAID 1およびJBODに対応(工場出荷時はRAID 1に設定済)。
Thunderbolt 3 (40Gbps)ポートを2基搭載。USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)とも互換。
PRO-BLADE SSD Magを本体のSSD Mag専用スロットに直接挿入して、SSD Mag内のデータの取り込み・編集が可能。(PRO-BLADE SSD Magは別売りです)
付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイド
区分IV
質量(g)3185
規格VCCI Class B、グリーン購入法、電気用品安全法(ACアダプター)
電源ACアダプター
対応OSmacOS 10.12以降、Windows 10以降※Windowsで使用する場合はドライブの再フォーマットが必要です。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×210×103
保証期間5年間
コネクタThunderbolt 3 ×2
エネルギー消費効率(W/GB)0.00167
インターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)×2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
容量(TB)12
RAID機能ストライピング(RAID 0)、ミラーリング(RAID 1)、JBOD
内容量1台