油カダブラ(ネット付き)
油カタブラ(ネット付き)ケース販売50枚入り
超吸着!超撥水!超捕集!超耐久!
・驚きの吸着力を持つ、強力油吸着シートです。
・ナノ化技術を使った、髪の毛の200分の1サイズの超極細繊維(ナノファイバー)が、自重の40~50倍の吸着量までの油を吸います。
・従来品は自重の10倍から20倍程度の吸着能力ですが、油カダブラはその約3倍の吸着能力を持っています。これまで使っていた資材の量を3分の1に減らすことが出来るので、環境に優しくて、エコ(資源節約)な製品です。
・油カダブラは特殊な構造から水が内部に入りにくいので、高い疎水性を持っています。油水分離槽などで使用しても、水を含んで沈下することがありません。作業性が向上します。
・一度吸った油をなかなか逃がさない、高い捕集力を持っています。
・吸った油がこぼれにくいので回収、廃棄作業が簡単で楽になります。
・軽量ポリマーネット付きで簡単には破けない。こびり付いた頑固な油汚れの拭き取りに最適。毛羽も残りません。
・業界唯一の保護ネット付き吸着材
・吸着シート全体を柔らかいプラスチックネットで被包してあります。破断・流出を防いで、取扱い安全性を高めました。安心してお使い頂けます。
用途使用済みの油の処理、厨房や工場内での頑固な油の拭き取り
仕様ポリネット被包
厚さ(mm)12
寸法(mm)300×300
質量(g)(単体)30
対応油
材質(中綿)高ポリマー樹脂(PP)約75%と(PET)約25%の混紡
材質(ネット)PP製、格子状の極細繊維
内容量1箱(50枚)
注意
※・火気のそばに置かないでください。燃えることがあります。※・グリーストラップ、溜枡などの水に浮いた油を吸着させる漬け置き使用に適しています。
※・食用油のろ過やアク取りには使用できません。
※・廃棄に当たっては、各自治体の指示に従って下さい。
※・油吸着量は、対象となる油の種類や状態によって異なります。上記の数値はご使用の目途として参考にして下さい。
清掃用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48285495 | - | 84877137 | - |
|
油カタブラ・マイト | アブラカダブラ | 1箱(50枚) | ¥10,980 税込¥12,078 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |