匠の技 刃間の広いステンレス製つめきり

匠の技 刃間の広いステンレス製つめきり GREEN BELL(グリーンベル)

刃間を3.5mm以上に設定、通常品よりも刃間を1mm以上広くしました。(※メーカー比)
刃間が広いので、手の爪はもとより分厚い足の爪や変形爪も切りやすい爪切りです。
ネオジム磁石で装着できる金属キャッチャーは、つめの飛散を防止します。
切ったつめがケースに溜まっても簡単に捨てることが出来ます。

材質本体:ステンレス刃物鋼、テコ:亜鉛合金・ニッケルメッキ仕上げ、キャッチャー:ステンレス・ネオジム磁石、ヤスリ:ステンレス特殊加工(エッチング) 全長(mm)92 質量(g)74 内容量1個(100g)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48311824 G-1117
1,600
1,760 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする