倒れてもお湯がこぼれにくい大容量の温度コントロールケトル。
1250Wのハイパワーでカップ1杯分(140mL)のお湯が約76秒で沸騰。
おいしさ引き出す8段階の温度設定。
飲み物に合わせたおいしい温度で楽しむことができます。
温度設定:40/60/70/80/85/90/95/100℃
お好みの温度で60分間保温可能。2杯目も沸かし直さず、すぐに飲めます。
倒れてもお湯がこぼれにくいロック機能付きで、やけどなどの危険性を少なくします。
ロック機能は、フタ上部のボタンをワンプッシュで簡単に操作できます。
※転倒してもお湯がこぼれにくい構造となっておりますが、万が一転倒した場合は、お湯がこぼれ出ることがあります。
従来品と比較し蒸気量を約50%まで削減した安心設計。
たっぷり1.2L。コーヒーやお茶だけでなく、パスタなど料理用の大量のお湯もすぐに沸かせて時短に。
注ぎ口からほこりが入るのを防ぐ、注ぎ口カバー付きでいつでも清潔。
フタが取り外せるので、給水しやすく、内側のお手入れが簡単。
持ちやすく注ぎやすいハンドル。



結構早くお湯が沸くので使い勝手が良い。 お湯の温度設定が豊富なので便利に使っている。