海外製品を日本で使用できる。
赤色LED通電ランプ付き。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
1つの出力コンセントから最大2500Wまで使用可能。
2つの出力コンセントを同時使用で3000Wまで使用可能。
例)1つのコンセントが2000W使用している場合、残りのコンセントは1000W以下で使用できます。
USBアイソレーター/最大6kV絶縁/USB 2.0・1.1対応/5V 250mA出力/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ガルバニック絶縁アダプターStarTech.com税込¥13,178¥11,980