コンドーテック
生地 J型アンカーボルト SS400(ダブルナット)
鉄骨の建造物や設備機器などをしっかり固定する為に、土台となるコンクリートへ埋め込んで使用します
用途
鉄骨造建築物の鋼製柱脚の基礎コンクリートへの固定
鉄筋コンクリート製の柱・梁などへのH型鋼(小梁・エレベーター部材など)の固定
鉄筋コンクリート製の柱・梁・床・壁などへの設備機器固定
付属品
一種ナット2個付
材質
SS400
内容量
1本
注意
※鉄筋との交わりに注意
全73種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
1000
73種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
商品状態
寸法L(mm)
寸法S(mm)
内R(mm)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48339140
M12x150
-
150
60
25
¥
1,098
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
48339648
M12x200
-
200
60
25
¥
1,098
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
48339684
M12x250
-
250
60
25
¥
1,098
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
48339700
M12x300
-
300
60
25
¥
1,098
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
48339709
M12x350
-
350
60
25
¥
1,198
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
48339718
M12x400
-
400
60
25
¥
1,198
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48339727
M12x450
-
450
60
25
¥
1,198
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48339736
M12x500
-
500
60
25
¥
1,198
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48339280
M12x550
-
550
60
25
¥
1,198
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48339289
M12x600
-
600
60
25
¥
1,198
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48339544
M16x200
-
200
80
35
¥
1,398
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
48339158
M16x250
-
250
80
35
¥
1,398
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
48339167
M16x300
-
300
80
35
¥
1,398
¥
1,188
アウトレット
¥
1,307
(税込)
当日出荷
残り20点です
48339176
M16x350
-
350
80
35
¥
1,398
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48339185
M16x400
-
400
80
35
¥
1,498
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
48339149
M16x450
-
450
80
35
¥
1,498
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48339359
M16x500
-
500
80
35
¥
1,498
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48339368
M16x550
-
550
80
35
¥
1,498
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48339377
M16x600
-
600
80
35
¥
1,498
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48339386
M16x650
-
650
80
35
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48339395
M16x700
-
700
80
35
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48339404
M16x750
-
750
80
35
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48339657
M16x800
-
800
80
35
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月14日
48339194
M20x200
-
200
100
40
¥
1,498
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48339420
M20x250
-
250
100
40
¥
1,498
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48339429
M20x300
-
300
100
40
¥
1,498
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48339438
M20x350
-
350
100
40
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
14日以内出荷
返品不可
48339447
M20x400
-
400
100
40
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48339666
M20x450
-
450
100
40
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48339675
M20x500
-
500
100
40
¥
1,698
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
48339639
M20x550
-
550
100
40
¥
1,698
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48339219
M20x600
-
600
100
40
¥
1,698
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48339228
M20x650
-
650
100
40
¥
1,798
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48339237
M20x700
-
700
100
40
¥
1,798
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48339246
M20x750
-
750
100
40
¥
1,798
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48339499
M20x800
-
800
100
40
¥
1,898
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48339508
M20x850
-
850
100
40
¥
1,898
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48339490
M20x900
-
900
100
40
¥
1,898
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48339770
M20x1000
-
1000
100
40
¥
1,998
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48339255
M22x250
-
250
110
50
¥
1,798
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48339264
M22x300
-
300
110
50
¥
1,798
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48339517
M22x350
-
350
110
50
¥
1,798
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48339526
M22x400
-
400
110
50
¥
1,898
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48339535
M22x450
-
450
110
50
¥
1,898
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48339779
M22x500
-
500
110
50
¥
1,998
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48339788
M22x550
-
550
110
50
¥
1,998
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48339797
M22x600
-
600
110
50
¥
1,998
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48339316
M22x650
-
650
110
50
¥
1,998
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48339325
M22x700
-
700
110
50
¥
1,998
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48339307
M22x750
-
750
110
50
¥
2,098
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ