トップフロー型CPUクーラー
TDP250W対応の240mmトップフロー型CPUクーラー 6mm径ヒートパイプを7本採用 CPUのみならずメモリやVRMヒートシンクも全て冷却可能 全高92mm設計と巨大クーラーながら、全高を抑えた設計 銅製の受熱銅ベースと7本のヒートパイプがCPUの発熱を確実に吸引 フィンやヒートパイプには酸化を防止し、高級感溢れるニッケルメッキ処理 52×241mmサイズの54枚フィンにより、従来のヒートシンクより35%以上の放熱能力が向上 薄型で大口径なARGB仕様の120mm PWMファンを採用 Intel最新ソケット LGA1700対応、AMD最新ソケット AM5「RYZEN」対応 対応ボードサイズ:ATXマザー(D235×W245mm以上)/Micro-ATX(D235×W245mm以上)
Mini-ITX及びW235mm以下は搭載不可
仕様TDP:250W、搭載ヒートパイプ:6mm径×7、
付属品リテンションキット、グリス、図解入り外国語マニュアル
寸法(mm)ファン:120×120×厚さ15(搭載ファン)
色ホワイト
質量(g)約895(付属ファン含む)
電流(A)ファン:最大0.21/最大2.52W
ベアリングHydraulic Bearing
本体質量(g)約895(付属ファン含む)
使用圧力静圧:0.29~1.71mmH2O
接続PWM 4ピン/ 5V 3ピン ARGB
保証期間ご購入日より1年間
騒音レベル(dB(A))18.8~29.1
適合ソケットINTEL:LGA1200 / 115X / 1700、AMD:AM4 / AM5
最大風量(CFM)23.46~64.51
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)241×92×121(付属ファン含む)
対応マザーボードATX:縦235 × 横245 mm以上のボードサイズに対応、Micro-ATX:縦235 × 横245 mm以上のボードサイズに対応※どちらも横幅235 mm以下は搭載不可※Mini-ITXマザーボードでは搭載不可
ファン回転速度(min-1[r.p.m])800~1800(±10%)
内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。