曜日別特売

ホット&ウェーブベルト

ホット&ウェーブベルト - Doctorair ME(ドクターエア ミー)ホット&ウェーブベルト - Doctorair ME(ドクターエア ミー)ホット&ウェーブベルト - Doctorair ME(ドクターエア ミー)ホット&ウェーブベルト - Doctorair ME(ドクターエア ミー)ホット&ウェーブベルト - Doctorair ME(ドクターエア ミー)ホット&ウェーブベルト - Doctorair ME(ドクターエア ミー)ホット&ウェーブベルト - Doctorair ME(ドクターエア ミー)

「温感」と「振動」の2つの機能が、腰やお腹を整えリラックス&ケア。冷えやすく変化の多い女性の体をサポートする、心強い味方です。
1 やさしくリズミカルに振動 2 ゆっくり左右交互に振動3 振動が弱~強まで繰り返す 4 左右交互に強めの振動の4パターン×温感2段階の8パターンからお好みで選べます。
軽くて薄型なので持ち運びもラクラク。旅行や出張にもおすすめです。コードレスで、USB充電式。温感が伝わりやすいグラフェン素材を使用しています。

付属品延長ベルト、USBコード(Type-C)、取り扱い説明書(保証書付き)材質スイッチ部:シリコン、生地:麻布、ポリエステル、スパンデックス質量(g)約180(延長ベルト含む)電源充電式リチウムイオン電池内蔵定格消費電力(W)2.22(振動+ヒーター使用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:(約)1000×95×20、延長ベルト:(約)520×45×5バッテリー容量(Ah)3000バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)3000タイマー約30分表面温度(℃)ヒーター使用時:低温約44、高温約52内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48349624RHW-02ME GRグレー
オープン
7,200
7,920(税込)
6日以内出荷
返品不可
48349640RHW-02ME PKピンク
オープン
7,200
7,920(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理美容」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする