水冷クーラー
マルチソケット対応オールインワン水冷CPUクーラー ポンプ内蔵のモーターは8極サイレントモーターを採用 360℃回転式可動パネルによりロゴの向きを自由に調整可能 熱を素早く輸送する銅製コールドプレートと超微細なマイクロスカイブフィン ヘッドユニットはレインボーカラーで発光、ファンはARGBによるライティング制御 1本のケーブルで複数台のファンを接続可 配線が容易でケース内部のエアフローも向上 非常にシンプルな対応ソケットにより実現した、組み立て易く部品点数の少ないリテンションパーツ エチレンプロピレンジエンゴムとブチルゴム複合素材で構成されたチューブを採用 硬さ(丈夫さ)と柔らかさ(取り回しの良さ)を両立し、水漏れを防止 低抵抗な水路を実現する、27mmの薄型240mm水冷ラジエーター 大きなイラストで読みやすさを心掛けて作成した日本語専用マニュアルを同梱
付属品リテンションキット、フル図解日本語専用マニュアル
材質ポンプ内部:銅、ラジエーター:アルミニウ、
電圧12 V
消費電力(W)2.4±10%、ファン稼働時:4.56±10%
回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:2400± 10%(最大)
ベアリングMHDB
最大静圧(mmH2O)1.5±10%
寿命30000時間
保証期間ご購入日より1年間
騒音レベル(dB(A))29 ± 2、(最大)30±3
適合ソケットINTEL:LGA1700、AMD:AM5
材質(チューブ)チレンプロピレンジエンゴム、ブチルゴム
ポンプサイズ67×67×47mm
電圧×電流(VA)ファン稼働:12×0.38±10%
最大風量(CFM)62±10%
ファン回転速度(min-1[r.p.m])1600±10%(最大)
内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。