タッチパネルPC バッテリーレス 7インチ 1024x600 Android 9.0 ロジテック
7インチ 1024×600 5点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 
Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 
有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aコネクタを標準装備 
バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 
壁掛け利用も可能(48×75mm)
用途据置利用に特化した7型電池レスタッチPC for Android(TM) スタンダードモデル
仕様【システムファン】なし
付属品ACアダプタ
消費電力(W)約12(最大)
電源入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、2A(ACアダプタ使用)
本体質量(g)約350
センサー加速度センサー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×24×120(本体のみ)
マイクロホンコンデンサマイク×1
インターフェースUSB 2.0(Type-A)×1、USB 2.0(micro-B)×1、LAN(10/100Mbps)×1、ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1、micro SD/SDHCカードスロット×1
バッテリー(非搭載)
メモリー2GB
ディスプレイ画面サイズ:7インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1024×600(WSVGA)、輝度:350cd/m2
保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)
使用CPURockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア)
VESAマウント(mm)48×75
スピーカー3W×2(ステレオ)(背面)
関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質)
使用環境条件温度:0~40℃、湿度:20~70%(結露無きこと)
OSAndroid 9.0(TM)※GooglePlayストア非対応
タッチパネル方式静電容量方式(5ポイントマルチタッチ)
BluetoothBluetooth 4.2(Class2)
カメラ仕様-
ストレージ16GB eMMC
無線LANIEEE802.11b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 | 
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 | 
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 | 
| 離島 | 数量1につき | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
