曜日別特売

タッチパネルPC バッテリーレス 10.1インチ フロントカメラ内蔵 ロジテック

タッチパネルPC バッテリーレス 10.1インチ フロントカメラ内蔵 ロジテック - ロジテックタッチパネルPC バッテリーレス 10.1インチ フロントカメラ内蔵 ロジテック - ロジテックタッチパネルPC バッテリーレス 10.1インチ フロントカメラ内蔵 ロジテック - ロジテックタッチパネルPC バッテリーレス 10.1インチ フロントカメラ内蔵 ロジテック - ロジテックタッチパネルPC バッテリーレス 10.1インチ フロントカメラ内蔵 ロジテック - ロジテック

10.1インチ 1280×800 5点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用
Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用
有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aコネクタを標準装備
バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適
VESA75規格対応で壁掛け利用も可能
190万画素のフロントカメラを装備

用途据置利用に特化した10.1型電池レスタッチPC for Android(TM) カメラ内蔵モデル仕様【システムファン】なし付属品ACアダプタ消費電力(W)約10.5(最大)電源入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、2A(ACアダプタ使用)本体質量(g)約600センサー加速度センサー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252.1×24.5×177.8(本体のみ)マイクロホンコンデンサマイク×1インターフェースUSB 2.0(Type-A)×1、USB 2.0(micro-B)×1、LAN(10/100/1000Mbps)×1、ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1、SD/SDHCカードスロット×1バッテリー(非搭載)メモリー2GBディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)広視野角IPSパネル、解像度:1280×800(WXGA)、輝度:300cd/m2保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)使用CPURockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア)VESAマウント(mm)75×75スピーカー2W×2(ステレオ)(背面)関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質)使用環境条件温度:0~40℃、湿度:20~70%(結露無きこと)OSAndroid(TM) 6.0.1※GooglePlayストア非対応タッチパネル方式静電容量方式(5ポイントマルチタッチ)BluetoothBluetooth 4.2(Class2)カメラ仕様190万画像(1600×1200pixel)ストレージ8GB eMMC無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48350270LT-H0310B/CAM
72,000
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする