ARROWS Tab Q5010対応 ソフトレザーケース 手帳型 ショルダーベルト付 キーボード対応 ブラック
キーボードも一緒に収納・使用可能なARROWS Tab Q5010用ショルダーベルト・タッチペンホルダー付ソフトレザーケースです。スタンド機構、ハンドバンド付きなので、シーンに合わせてタブレット単体でも快適にご使用いただけます。
傷や汚れが付きにくく、高級感のあるソフトレザー素材を使用しています。
ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
画面縁を全周ソフトレザーで覆い、実機を傷や衝撃から保護します。
不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。
フラップはキーボードの有無に関わらず、磁石で固定できます。
ケース装着状態でキーボードの使用が可能です。
フラップを三角形に折り曲げることで、キーボード不使用時にスタンドとして使用できます。
片手で持って操作しやすい、ハンドバンドがフラップ内側に付いています。
ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、充電が可能です。
ケースを装着したままで写真撮影が可能です。
ショルダーベルトの取り付け位置を変えることで、タテ向きでもヨコ向きでも使用可能です。
カードホルダーとタッチペンホルダーが付いています。
学習机横のフックに掛けれる四角カン付きです。
32mm幅まで対応可能
仕様製品寸法:(キーボード付き収納時)幅約225mm×厚さ約36mm×高さ約280mm 、(タブレットのみ収納時)幅約180mm×厚さ約30mm×高さ約280mm
セット内容ケース本体×1、ショルダーベルト×1
材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル
色ブラック
対応機種ARROWS Tab Q5010
内容量1個
タブレットケース の新着商品
