完全防水ムートン調ブーツ
◎ムートンブーツ風の《完全防水》防寒ブーツ
表面には撥水加工
◎雨や雪の日でもOK!
◎ふわモコなボアインナーで暖かい♪
◎ファッションアイテムとしても履けるブーツです。
用途
寒い日の屋外作業・レジャー・お出かけに。
雪かきや雪道の歩行に。
雨の日はレインブーツ、雪の日はスノーブーツとして。
材質(甲被)合成ゴム
機能防寒、防水、撥水
高さ(cm)(約)22(サイズM)
材質(インナー)ボア
材質(底部)合成底
内容量1足
雪かきや雪道の歩行に。
雨の日はレインブーツ、雪の日はスノーブーツとして。
注意
※【使用上の注意】※
※・油で汚れている場所でのご使用はお避けください。
※
※・ジャストサイズをお選びいただくと、厚めの靴下着用時などに足首周りのゆとりが不足する場合があります。
※
※・足と裏ボア部分が摩擦により、毛が抜け落ち靴下などに付着することがありますのでご注意ください。
※
※・釘等鋭利なものを踏むと突き刺さりケガをすることがありますのでご注意ください。
※
※・ストーブ等火のそばには絶対に置かないでください。熱によりゴムが劣化するおそれがあります。
※
※・シンナーやベンジンなどの有機溶剤および灯油・石油などの原油類が付着した場合、著しく品質を低下させますのでそれらを取り扱う作業には使用しないでください。
※
※・酸やアルカリなどの化学薬品または劇毒物などを取り扱う作業、通電作業などには使用しないでください。
※
※・脱色するおそれのある素材を使用しております。汗をかいたり濡れた場合、色落ちすることがありますのでご注意ください。
※
※・汚れはぬるま湯か常温水を使用し柔らかい布で落としてください。
※
※・ご使用後は汚れを落としてから、直射日光を避けて風通しの良い場所で保管していただくようにお願いします。
※
※・折り曲げた状態での保管は、変形、変色、性能を劣化させる原因となりますのでお避けください。
※
※・靴底に雪や小石などが詰まった場合は、滑りやすくなりますので取り除いてお履きください。
※
※・本体内側は水洗いしないでください。インナー布が剥がれるおそれがあります。
※
※・足に合わない靴を履くと足の健康を損ない、擦り傷等の原因となりますので、適正な靴を選んでください。また、発汗等によるかゆみ・かぶれを生じたときはただちにご使用をおやめください。