曜日別特売

プラスチック手袋PVCフードプロパウダーフリー

プラスチック手袋PVCフードプロパウダーフリー - リーブルプラスチック手袋PVCフードプロパウダーフリー - リーブル
(1件のレビュー)

1.非フタル酸系可塑剤を使用しており、食品加工にも最適。2.締め付けが少なく、手が疲れにくいので作業が快適。

長さ(mm)230厚さ(mm)0.08RoHS指令(10物質対応)対応食品衛生法適合内容量1箱(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48355696No.2240S
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
48355705No.2240M
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
48355714No.2240L
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48355714
2025-12-23
用途: 餅の製造に使用
有限会社長谷部商店卸売・小売業

使いやすく重宝しています ゴムアレルギーがある人がいますのでよかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする