曜日別特売

防寒撥水ワークキャップ

防寒撥水ワークキャップ - ジェイワークスプランニング防寒撥水ワークキャップ - ジェイワークスプランニング防寒撥水ワークキャップ - ジェイワークスプランニング防寒撥水ワークキャップ - ジェイワークスプランニング

*表面の撥水加工で雨・水しぶきを防ぐ!
*裏側のフリースとフェイクファーの耳あて付きで暖かい!
(耳・首すじ・後頭部を冷気から守ります)

用途
冬のアウトドア・レジャーに
フィッシングに
冬の屋外作業・現場仕事・雪かきなどに
寒い日のお出かけに
材質ファー:アクリル・ポリエステルネイビーサイズ紳士フリー材質(内部)ポリエステル材質(表)ナイロン(表面撥水加工)頭囲(cm)約58内容量1個
注意
※【使用上の注意】

※体質によって、かゆみ・かぶれ・発疹などをおこすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。

※染料の性質上、色落ちすることがありますので、他のものと一緒に洗わないでください。

※漂白剤を避け液温30℃以下で手洗いしてください。

※火気の近くでのご使用や乾燥機・脱水機のご使用はおやめください。

※長期間水に浸けておいたり、濡れたままにしないでください。

※すすぎを十分にし、形を整え、風通しのよい日陰で干してください。

※用途以外の目的に使用しないでください。



※撥水加工は、水をはじきやすい加工で、完全防水ではありません。

※ 使用していくうちに効果が薄れてきます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48354567WA18001
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする