シェイプストレッチャー ローラー付

シェイプストレッチャー ローラー付 - ファミリー・ライフシェイプストレッチャー ローラー付 - ファミリー・ライフシェイプストレッチャー ローラー付 - ファミリー・ライフ

ご自宅で手軽にできる多目的ストレッチャー。
これ一台で硬くなった後背部の筋肉に働きかけ、様々な部位をストレッチ&シェイプアップ。
180度反転で足裏用のローラーに早変わり。
足裏刺激:突起が心地良く足裏を刺激!
角度4段階調整
後背部ストレッチ&足ポイント刺激。
本体を裏返して、高さ2段階調整 首筋ストレッチ・背筋ストレッチ
こんな方にオススメ:姿勢が気になる方・体が硬くなっている方・運動不足の方・ストレス解消に

付属品ローラー、かかと用保護シール材質ポリプロピレン、エラストマー、紙質量(g)約837耐荷重(kg)約100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)27.2×32.1×12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48365600a31065
オープン
3,598
3,958(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする