エスコ エスコの 切削工具 エスコの ツーリング エスコの アーバー アーバー アーバー 注文コード 48549490 注文コード 48549490 注文コード 48549490 素早く簡単に、レンチが不要。 軸径(Φmm)3.2 全長(mm)38 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA818E-139 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 48549490 EA818E-139 オープン ¥1,770 ¥1,770 ¥1,947 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ツーリング の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity マシニングセンタ用ダイスアタッチメント DA SS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 税込¥32,978~ ¥29,980~ 旋盤用ダイスアタッチメント DA SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 税込¥32,978~ ¥29,980~ ハイドロチャック スーパースリムUPタイプ BIG DAISHOWA 税込¥70,378~ ¥63,980~ キーレスドリルチャック サンフラッグ(旧:新亀製作所) 税込¥125,268 ¥113,880 バスケットへ ハンマードリル用チャック防塵キャップ サンフラッグ(旧:新亀製作所) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 簡易型チャック サンフラッグ(旧:新亀製作所) 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ キー付ドリルチャック サンフラッグ(旧:新亀製作所) 税込¥105,468 ¥95,880 バスケットへ ラバーコレット BIG DAISHOWA 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ SumiDrill GDX型 住友電工ハードメタル 税込¥108,878~ ¥98,980~ キャップスクリュー 住友電工ハードメタル 税込¥7,918~ ¥7,198~ スミポリゴン GND型カセット 住友電工ハードメタル 税込¥19,778 ¥17,980 スリーブ 住友電工ハードメタル 税込¥31,878~ ¥28,980~ ハンドグリップ(着脱式柄部) 住友電工ハードメタル 税込¥2,528~ ¥2,298~ ボルト 住友電工ハードメタル 税込¥8,028 ¥7,298 ユニット 住友電工ハードメタル 税込¥10,338 ¥9,398 バスケットへ ロケータ 住友電工ハードメタル 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ 偏芯軸 住友電工ハードメタル 税込¥835 ¥759 バスケットへ 押え金 住友電工ハードメタル 税込¥2,198~ ¥1,998~ 押え金 住友電工ハードメタル 税込¥15,378 ¥13,980 押え金 住友電工ハードメタル 税込¥1,868~ ¥1,698~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具ツーリングアーバーカッターアーバー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「アーバー」にはこんなカテゴリがあります コレットアーバー カッターアーバー テーパーアーバー シェルエンドミルアーバ ボーリングバーアーバー シェアする マイページ 最近見た商品