[ノートパソコン用]インナーバッグ

[ノートパソコン用]インナーバッグ エスコ

11インチ以下。シェル部分にポリカーボネートを使用したセミハードケースです。ケース内部には、収納物をキズ付けにくい起毛生地を使用。持ち手付きなのでインナーケースとしてだけでなく、キャリングケースとしてもご使用いただけます。

材質【表面】ポリカーボネート、【裏地】起毛生地 寸法(mm)320×39×230 ブラック 質量(g)410 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48560419 EA927AN-1B
オープン
3,730
4,103 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする