ナットドライバーセット[手元六角付]
手元六角付。六角ボルト・ナット脱着用に先端がソケット形状になったドライバー。深く狭い箇所での六角ボルトやナットの着脱作業に最適です。スッキリ整理することはできるアルミレールのツールホルダー付。
セット内容7.0・8.0・10.0・12.0・13.0・14.0mm
軸長(mm)150
内容量1セット
手元六角付。六角ボルト・ナット脱着用に先端がソケット形状になったドライバー。深く狭い箇所での六角ボルトやナットの着脱作業に最適です。スッキリ整理することはできるアルミレールのツールホルダー付。