エスコ エスコの ねじ・ボルト・釘 エスコの アンカーボルト エスコの 石膏ボード用アンカー 石膏ボードアンカー 石膏ボードアンカー 注文コード 48573868 ビス無。下穴不要。ワッシャーはストッパーの役割です。 材質ステンレス ねじ長さ(mm)【適合】50 板厚(mm)【固定】9~13 適合ねじ径(Φmm)4.5 入数(本)10 内容量1袋(10個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA947BM-23 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 48573868 EA947BM-23 オープン ¥670 ¥670 ¥737 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ねじ・ボルト・釘 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity SDSプラス アンカー打込アダプター Rakuda 税込¥1,428~ ¥1,298~ テクノ シーティーアンカーGTタイプ スチール製 サンコーテクノ 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ ホーク・ストライクアンカーCタイプ 溶融亜鉛メッキ製 KFC(ケー・エフ・シー) 税込¥15,378 ¥13,980 ツヤケシクロ(+)Aトラス(3カ-W 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ クローム(+-)ナベコ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ メカナット 若井産業 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ 接着系アンカー”ケミカルアンカー Rタイプ”(回転・回転打撃型) 日本デコラックス 税込¥38,478~ ¥34,980~ アイボリー(+)Aトラス(ユニクロ 大阪魂 税込¥4,469~ ¥4,063~ ステンメッキ(+)Aサラ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ GB ステン(+)Aサラ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ コンクリート釘 (鉄/亜鉛めっき) 200G(パック品) 大里 税込¥285~ ¥259~ ブラインドリベット”高圧着HRリベット”(アルミ/スチール製) ポップリベット・ファスナー 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ シーティーアンカー GTタイプ スチール製 サンコーテクノ 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ 本体打込み式アンカー”ルーティカットCASタイプ” ステンレス製 ユニカ 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 3カ-B (+-)ナベコ 大阪魂 税込¥6,845 ¥6,223 バスケットへ ユニクロ(+-)ナベコ 大阪魂 税込¥4,934 ¥4,485 バスケットへ 無機系カートリッジシステム ML480カートリッジ 日本デコラックス 税込¥49,478 ¥44,980 バスケットへ H ボードアンカーツール エビ 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ 3カステンコ(+-)ナベコ 大阪魂 税込¥7,158~ ¥6,507~ クロメート(+-)ナベコ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材ねじ・ボルト・釘アンカーボルト石膏ボード用アンカーボードアンカー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります トリプルグリップ タイロックアンカー ボードアンカー 中空壁用アンカー エーエルシーアンカー シェアする マイページ 最近見た商品