エスコ
オイルポンプ用ガンノズル
シンプルな構造と最大限の耐久性によって故障しにくい。給水タンクに干渉しにくい外形。アドブルー対応。
用途
灯油、軽油、アドブルー、水。
材質
ポリアセタール樹脂
寸法(mm)
【ノズル】18×70
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース内径(Φmm)
接続口径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48576178
EA991CH-16
19(推奨)
20
オープン
¥
10,100
¥
11,110
(税込)
当日出荷
48576187
EA991CH-17
25(推奨)
25
オープン
¥
10,100
¥
11,110
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください