エスコ
ペダル開閉ダストボックス
本体に防臭剤を練り込んでいるので、ゴミ箱への臭い移りを防ぎます。また、本体を洗うことで防臭力も回復します。手を使わずに簡単開閉できるペダル式ゴミ箱。場所をとらないスリム設計。ポリ袋止め付。
材質
【本体/ふた/ポリ袋止め/ペダル】ポリプロピレン、【ロッド】スチール(クロームメッキ)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48576284
EA995AA-199
283×428×580
2.03
45
オープン
¥
4,840
¥
5,324
(税込)
当日出荷
48576266
EA995AA-197
233×345×444
1.221
20
オープン
取扱い終了
返品不可
48576275
EA995AA-198
256×385×488
1.55
30
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください