粘着マット用アルミスロープ(コーナー)
床とマットの段差を解消し引っ掛かりを防ぐことで、マット端面の破損のリスクを軽減します。軽くて丈夫なアルミ製です。両面テープで必要な部分のみ設置できます。斜め方向からの車両の進入によるマットの破損を防ぎます。
材質アルミ
厚さ(mm)3
寸法(mm)60×60
色シルバー
内容量1枚
床とマットの段差を解消し引っ掛かりを防ぐことで、マット端面の破損のリスクを軽減します。軽くて丈夫なアルミ製です。両面テープで必要な部分のみ設置できます。斜め方向からの車両の進入によるマットの破損を防ぎます。