スプレー容器(2WAY)

スプレー容器(2WAY) エスコ

醤油差しと醤油スプレーが一体化された2WAY醤油差しです。醤油差しは1滴ずつ出てきます。1滴は約0.08mlです。醤油スプレーは霧状にワンプッシュ約0.1ml噴出されます。塩分が気になる方に最適です。

材質【本体】ポリプロピレン、【キャップ】ポリスチレン、【ボトル】PET樹脂 寸法(mm)48×124 容量(mL)85 質量(g)28 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48576406 EA115MH-171
オープン
765
842 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする