段差プレート

段差プレート エスコ

10t車まで乗り入れ可能。ゴム製で音鳴りも非常に少なく、車両乗り入れ時の騒音防止になります。

付属品連結ボルト 材質再生ゴム 寸法(mm)250×250×95、【段差】100 質量(kg)2 耐荷重(t)10以下 内容量1組
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48581428 EA983FK-42A
オープン
3,120
3,432 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする