アジャスターボルト(首振り/エコタイプ)
マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮した製品です。首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
材質【カバー・底部】ABS樹脂、【ねじ部】スチール(有色クロメート)
耐荷重(kg)50
首振角度(°)10
ベース径(Φmm)25
ねじサイズM6×17
ベース高(mm)8.5
内容量1個
マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮した製品です。首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。