曜日別特売
EA949HA-11 アジャスターボルト(首振り/エコタイプ) エスコ 48582329

 

EA949HA-11 アジャスターボルト(首振り/エコタイプ) エスコ 48582329
EA949HA-11 アジャスターボルト(首振り/エコタイプ) エスコ 48582329
EA949HA-11 アジャスターボルト(首振り/エコタイプ) エスコ 48582329
EA949HA-11 アジャスターボルト(首振り/エコタイプ) エスコ 48582329

アジャスターボルト(首振り/エコタイプ)EA949HA-11

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
48582329
品番
EA949HA-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥732
販売価格(税別)
¥665

マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮した製品です。首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。

材質
【カバー・底部】ABS樹脂、【ねじ部】スチール(有色クロメート)
耐荷重(kg)
50
首振角度(°)
10
ベース径(Φmm)
25
ねじサイズ
M6×17
ベース高(mm)
8.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする