【スピード検温10秒測定】ピッと測る脇下電子体温計

【スピード検温10秒測定】ピッと測る脇下電子体温計 - アイリスオーヤマ【スピード検温10秒測定】ピッと測る脇下電子体温計 - アイリスオーヤマ【スピード検温10秒測定】ピッと測る脇下電子体温計 - アイリスオーヤマ【スピード検温10秒測定】ピッと測る脇下電子体温計 - アイリスオーヤマ【スピード検温10秒測定】ピッと測る脇下電子体温計 - アイリスオーヤマ【スピード検温10秒測定】ピッと測る脇下電子体温計 - アイリスオーヤマ【スピード検温10秒測定】ピッと測る脇下電子体温計 - アイリスオーヤマ【スピード検温10秒測定】ピッと測る脇下電子体温計 - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

脇に挟んで約10秒の短時間測定(予測方式の場合)が可能な電子体温計です。
業界最速クラスのスピードと精度の高さを両立した予測方式モデルです。
忙しい朝など測定時間が短縮されます。
電源を入れた際に前回の測定値が表示されるメモリー機能付きです。
自動電源オフ機能搭載です。
専用ケース付きです。
汚れにくく、持ち運びができるので外出先でも気軽に測定できます。
予測検温終了後、そのまま検温を続けると実測検温に切り替わります。
より正確に実測検温するためには約10分の検温を推奨します。
(予測方式:短時間で分析、演算した値を表示する方法です。実測10分後の測定値を想定して約10秒間で測定者の温度上昇を分析し、演算することにより予測値として表示しています。実測方式:その時の温度を測定し、表示する方式です。脇下での検温には約10分間の測定が必要です。)

仕様【測温時間】(予測方式)約10秒/(実測方式)約12分30秒、【測温範囲】32.0~42.9℃(31.9℃以下 「Lo」表示、43.0℃以上 「Hi」表示)材質(本体)ABS樹脂、(測温部)SUS304 ステンレススチール質量(g)10測定方式予測方式・実測方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×19.5×10.8電池LR41 1個使用検温部位脇下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48384186DT-701
オープン
1,439
1,583(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-10
用途: 早い計測
建設業・工事業

ほんとに10秒。元気な時に試しに計測。あまりに10秒が早く感じられ、不安になったが、こんなくらいの体温だろうなという感じ。実際しんどい時にずーと計測は苦痛。きっとその時になってこの体温計にしてよかった!って実感すると思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体温計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする