どうぶつトレードパズルゲーム

どうぶつトレードパズルゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]どうぶつトレードパズルゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]どうぶつトレードパズルゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]どうぶつトレードパズルゲーム - アーテック[学校教材・教育玩具]

カードを駆使して自分のアニマルを完成させよう!
粘土で型抜き遊びとカードゲームが一体化した新しいカードゲーム。

仕様(1個梱包形態)袋入セット内容カード台紙×1、シール×1、EVAシート×1、粘土×1材質EVA、紙、粘土寸法(mm)EVAシート:240×170×7、カード台紙:220×260、シール:240×170、粘土:約95×20×60内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841208021179
オープン
446
491(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする