ペーパーストラクチャー 薄

ペーパーストラクチャー 薄 アーテック[学校教材・教育玩具] ペーパーストラクチャー 薄 アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:円、三角形、正方形、星、波などの様々な図形が切り抜かれた純白のボードです。
商品説明:
古紙率100%の再生紙を使用した、環境にもやさしい素材です
厚紙を切る手間もなく、各種パーツをストラクチャー(組立)することによって、自由な発想を生かした立体感のある作品にしあがります
ポスターカラーなどで簡単に着色ができ、木工用ボンドで接着できます。
注意:-

仕様(1個梱包形態)袋入り セット内容本体×1 材質 寸法(mm)250×362×1.8 内容量1個
注意
※-
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48413078 12602
オープン
500
550 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする