透明カプセルホルダー付 しずく
キャッチコピー:好きなマスコットなどを入れて飾ることができる!
商品説明:好きなマスコットやビーズ、ぬいぐるみなどを入れて飾ることができる透明カプセルです。ホルダー付きなのでチェーンなどを通すとキーホルダーにすることもできます。クリスマスツリーなどの飾り付けにも最適!
仕様(1個梱包形態)袋入
セット内容本体×1
材質PS
寸法(mm)50×110×50
内容量1個
注意
※-
キャッチコピー:好きなマスコットなどを入れて飾ることができる!
商品説明:好きなマスコットやビーズ、ぬいぐるみなどを入れて飾ることができる透明カプセルです。ホルダー付きなのでチェーンなどを通すとキーホルダーにすることもできます。クリスマスツリーなどの飾り付けにも最適!