手作りミニチュア屋台キット たこ焼き

手作りミニチュア屋台キット たこ焼き アーテック 手作りミニチュア屋台キット たこ焼き アーテック 手作りミニチュア屋台キット たこ焼き アーテック 手作りミニチュア屋台キット たこ焼き アーテック 手作りミニチュア屋台キット たこ焼き アーテック 手作りミニチュア屋台キット たこ焼き アーテック 手作りミニチュア屋台キット たこ焼き アーテック 手作りミニチュア屋台キット たこ焼き アーテック

キャッチコピー:お祭りの縁日の屋台を手作りで再現できる!
商品説明:制作時間…60/日×7日程度
注意:-

仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り セット内容ウッドスティック(2×5×200mm)×8、ウッドスティック(2×7×200mm)…2、ウッドスティック(2×15×200mm)×11、軽量ねんど×1、木工用接着剤×1、LEDコインライト×1、竹ひご×1、カラー不織布 黄色×1、おはながみ 赤×1、スポンジ(ディープグリーン)×1、スポンジ(オレンジ)×1、透明板×1、たこ糸×1、両面テープ×3、デザイン台紙×2、レーザーカット台紙×1 材質木材、ABS、PET板、紙、不織布、樹脂中空体パルプなど 寸法(mm)完成品:約160×180×125 内容量1セット
注意
※-
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48413254 55472
オープン
1,200
1,320 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする