曜日別特売

ブック型ボックスミニ

ブック型ボックスミニ - アーテック[学校教材・教育玩具]ブック型ボックスミニ - アーテック[学校教材・教育玩具]ブック型ボックスミニ - アーテック[学校教材・教育玩具]ブック型ボックスミニ - アーテック[学校教材・教育玩具]ブック型ボックスミニ - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:ブック型のボックスにミニサイズが登場!
商品説明:オリジナルのパッケージデザインができる白無地のボックスです。ふたはマグネットがついていますので、大切なものを収納しても中身が飛び出さず安心です。本から飛び出した作品・物語風の作品など造形のしやすいブック型
注意:-

仕様(1個梱包形態)袋入りセット内容本体のみ材質紙・磁石寸法(mm)121×143×35内容量1個
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841220412565
オープン
491
540(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする