曜日別特売

ゴムチップ製タイヤ止め 高視認タイプ

ゴムチップ製タイヤ止め 高視認タイプ - カネソウゴムチップ製タイヤ止め 高視認タイプ - カネソウゴムチップ製タイヤ止め 高視認タイプ - カネソウゴムチップ製タイヤ止め 高視認タイプ - カネソウ

黄色の発色を高め、視認性を向上させたタイヤ止めです。
ゴム製で、タイヤ止めに当たった時の衝撃が緩和されます。
車両が乗り上げても破壊しない強度を有します。
また、本体高さは85mmで、最低地上高の低い車両が乗り入れても車体に接触しません。

用途駐車場などに。材質本体:EPDM幅(mm)550質量(kg)4.8イエロー高さ(mm)85奥行(mm)130内容量1個
注意
※コンクリート舗装の場合はあと施工アンカーセット、アスファルト舗装の場合は釘固定アンカーセットを用意しております。(別売)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48413385TSP-G-5585Y
11,900
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする