いろいろ切れる! 万能のこぎり
プラスチック、木、段ボール、ステンレス、鉄などなんでも切れる万能のこぎり。粗大ごみの解体にも大活躍です。
刃渡り15.3cm全長28.3cmと女性にも扱いやすいコンパクトサイズ。
刃部分は鉄に炭素、ケイ素、マンガンを含む特殊焼入鋼を使用、メイドインジャパンの品質です。
- 材質
- 刃:特殊焼入鋼、持ち手:ABS樹脂、熱可塑性エラストマー、シリコーン
- 全長(mm)
- 286
- 刃渡り(mm)
- 153
- 内容量
- 1個
のこぎり本体 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48420988 | 0-37400-001 | 09382960 | 0-37400-002 | ![]() | いろいろ切れる!万能のこぎり | ニーズ | 1個 | ¥1,998 税込¥2,198 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
















![仮枠鋸 本体 ZENSHIN[作業工具] 仮枠鋸 本体 ZENSHIN[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82077208-260715-02.jpg)
![山林鋸 本体 ZENSHIN[作業工具] 山林鋸 本体 ZENSHIN[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82077181-260715-02.jpg)
![ゴムグリップ折込鋸 トップマン[工具・金物] ゴムグリップ折込鋸 トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82041158-260706-02.jpg)


