曜日別特売
0-37400-001 いろいろ切れる! 万能のこぎり ニーズ 48420988

いろいろ切れる! 万能のこぎり

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
48420988
品番
0-37400-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,980

プラスチック、木、段ボール、ステンレス、鉄などなんでも切れる万能のこぎり。粗大ごみの解体にも大活躍です。
刃渡り15.3cm全長28.3cmと女性にも扱いやすいコンパクトサイズ。
刃部分は鉄に炭素、ケイ素、マンガンを含む特殊焼入鋼を使用、メイドインジャパンの品質です。

材質
刃:特殊焼入鋼、持ち手:ABS樹脂、熱可塑性エラストマー、シリコーン
全長(mm)
286
刃渡り(mm)
153

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
484209880-37400-001093829600-37400-0020-37400-001 いろいろ切れる!万能のこぎり ニーズ 09382960いろいろ切れる!万能のこぎりニーズ1個
¥1,998
税込¥2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする