てのひら実験室 てのひらプラネタリウムキット

てのひら実験室 てのひらプラネタリウムキット - アーテック[学校教材・教育玩具]てのひら実験室 てのひらプラネタリウムキット - アーテック[学校教材・教育玩具]てのひら実験室 てのひらプラネタリウムキット - アーテック[学校教材・教育玩具]てのひら実験室 てのひらプラネタリウムキット - アーテック[学校教材・教育玩具]てのひら実験室 てのひらプラネタリウムキット - アーテック[学校教材・教育玩具]てのひら実験室 てのひらプラネタリウムキット - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:お部屋に星空を映し出そう!
商品説明:てのひらサイズのプラネタリウムをつくろう

セット内容
LEDコインライト:1
黒シール:4
土台台紙:1
プラネタリウム台紙春:3
プラネタリウム台紙夏:3
プラネタリウム台紙秋:3
プラネタリウム台紙冬:3
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き箱入り材質紙、ABS寸法(mm)90×40×143内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841803955441
オープン
637
701(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする