七夕セット(イルミネーションライト付)

七夕セット(イルミネーションライト付) アーテック[学校教材・教育玩具] 七夕セット(イルミネーションライト付) アーテック[学校教材・教育玩具] 七夕セット(イルミネーションライト付) アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:七夕セットにイルミネーションライト付きのセットが新登場!
商品説明:4色に光るイルミネーションライト付きの七夕セットです。いろんな種類の短冊や装飾ができる作り方付き。高さ約45cmのプラスチック製笹。土台付きで飾るのに便利です。

仕様(1個梱包形態)袋入り セット内容七夕笹ミニサイズ×1、カラーモール×5、色がみ 6色組×1、EVA土台×1、パステルイルミネーションライト(電池付)×1、名前札×1 材質PVC、鉄、EVA、紙 寸法(mm)約450×250×100(完成品) 内容量1セット
注意
※単3電池2本付
※電池交換可。点灯時間 24時間以上
※付属のテスト電池を使用した場合
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48419764 58213
オープン
719
791 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする