ソフトサテンシャツ 前フリル 桃

ソフトサテンシャツ 前フリル 桃 アーテック[学校教材・教育玩具] ソフトサテンシャツ 前フリル 桃 アーテック[学校教材・教育玩具] ソフトサテンシャツ 前フリル 桃 アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:ひらひらしたフリルがついたサテンのシャツ!
商品説明:前フリルがついたソフトサテンシャツ

仕様(1個梱包形態)袋入り セット内容本体×1 着丈(cm)40 素材ポリエステル 身幅(cm)38 内容量1枚
注意
※-
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48419430 18325
オープン
382
420 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする