レースリストバンド カラフルボール 青

レースリストバンド  カラフルボール 青 - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:カラフルなボールの動きがかわいいリストバンドです
商品説明:レースとふわふわのカラフルボールのリストバンド!

仕様(1個梱包形態)袋入りセット内容本体2個組材質ポリエステル寸法(mm)ゴム:Φ50、レース:120内容量1個
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4841967618359
オープン
228
251(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする