ミニチュアキッチン ホリデーベーカリー

ミニチュアキッチン ホリデーベーカリー アーテック[学校教材・教育玩具] ミニチュアキッチン ホリデーベーカリー アーテック[学校教材・教育玩具] ミニチュアキッチン ホリデーベーカリー アーテック[学校教材・教育玩具] ミニチュアキッチン ホリデーベーカリー アーテック[学校教材・教育玩具]

飾って楽しめる!手作りミニチュアキッチンシリーズ。
初心者でも簡単!詳しい説明書入り。
壁紙はシールで取り付けが簡単。
壁やテーブルは型抜き済ボード使用。
ねんどで手作り感アップ。
細部までこだわったリアルなミニチュアパーツ。

仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き袋入り セット内容紙製ボード×2 壁紙シール×2 ねんど×1 ミニチュア×5種 材質紙、金属、陶器、ねんど 寸法(mm)組立サイズ113×100×115 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48417716 58313
オープン
2,319
2,551 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする