磁石でジオラマづくり

磁石でジオラマづくり アーテック[学校教材・教育玩具] 磁石でジオラマづくり アーテック[学校教材・教育玩具] 磁石でジオラマづくり アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:ジオラマが簡単につくれるねんど付き! 磁石を使って工夫しよう
商品説明:つぶつぶ感が新しい!

セット内容ジオラマねんど×1、ATねんど×1、アルミ芯×1、ジオラマ模型針葉樹×3、ジオラマ模型ヤシの木×2、丸型穴あき磁石×2、クリップ×1 材質樹脂中空体・石粉,鉄,ナイロン,磁石 寸法(mm)ジオラマねんど:190×120×20 ATねんど:125×95×20 アルミ芯:Φ1.5×700、ヤシの木:80 針葉樹:110 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48417409 55642
オープン
800
880 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする