カラーゼオライト 紫

カラーゼオライト 紫 アーテック

キャッチコピー:水はけがよくハイドロカルチャーに最適
商品説明:グラスサンドアートに使えるカラフルなゼオライト

仕様(1個梱包形態)袋入り セット内容本体×1 材質ゼオライト 寸法(mm)1粒約1~3 内容量1個
注意
※-
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48417339 55428
オープン
164
180 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする