カラーゼオライト 青
キャッチコピー:水はけがよくハイドロカルチャーに最適
商品説明:グラスサンドアートに使えるカラフルなゼオライト
仕様(1個梱包形態)袋入り
セット内容本体×1
材質ゼオライト
寸法(mm)1粒約1~3
内容量1個
注意
※-
図工/美術/画材/書道 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48417260 | 55420 | 48417296 | 55424 |
![]() |
カラーゼオライト 白 | アーテック[学校教材・教育玩具] | 1個 | ¥164 税込¥180 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |