フェイクチョコスプレー 5g ビターチョコレート

フェイクチョコスプレー 5g ビターチョコレート アーテック[学校教材・教育玩具] フェイクチョコスプレー 5g ビターチョコレート アーテック[学校教材・教育玩具] フェイクチョコスプレー 5g ビターチョコレート アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:フェイクスイーツの飾りつけやハンドメイド作品の装飾に
商品説明:パフェやアイス、ドーナツなどのフェイクスイーツの仕上げに、ふりかけるだけでリアルに仕上がるチョコスプレー

仕様(1個梱包形態)ヘッダー付台紙 セット内容本体×1 材質PVC 寸法(mm)100×70×15 内容量1個
注意
※本品は食べ物ではありません。誤って口にしないよう十分ご注意ください。また、小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48417628 50860
オープン
250
275 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする