Artecブロック 特別支援セット 大

Artecブロック 特別支援セット 大 アーテック[学校教材・教育玩具] Artecブロック 特別支援セット 大 アーテック[学校教材・教育玩具] Artecブロック 特別支援セット 大 アーテック[学校教材・教育玩具] Artecブロック 特別支援セット 大 アーテック[学校教材・教育玩具] Artecブロック 特別支援セット 大 アーテック[学校教材・教育玩具] Artecブロック 特別支援セット 大 アーテック[学校教材・教育玩具] Artecブロック 特別支援セット 大 アーテック[学校教材・教育玩具] Artecブロック 特別支援セット 大 アーテック[学校教材・教育玩具]

1154ピース テキストブック2冊付(テキスト内容は、77860パーフェクトマスセット、76546ゲームクリエイターセットと共通になります)

仕様(1個梱包形態)化粧箱 セット内容【基本四角】赤、薄ピンク、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、茶、白、黒×各80【ハーフA】赤、薄ピンク、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、茶、白、黒×各4【ハーフB】赤、薄ピンク、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、茶、白、黒×各4【三角A】赤、薄ピンク、青、水、黄、ペールオレンジ、黄緑、茶、白、黒×各16、丸×30、回転軸×32、タイヤ×32、レールA×10、レールB×10、ブロックリムーバー×10 材質ABS 寸法(Φmm)タイヤ:36、補助パーツ/丸:20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ブロック/基本四角:20×20×20、ハーフA:20×20×10、ハーフB:20×20×10、三角A:20×20×20 、回転軸:20×20×6、レールA:76×10×20、レールB:20×10×20 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48418818 76549
オープン
26,500
29,150 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする